Meubelbeslagschroef
Meubelgreepschroef
SCHROEF-COMI-VERB-SHR-(A2K)-M4X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Volledige schroefdraad M4
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
- Platkop van diameter 9,5 mm met combinatiesleuf-/kruiskopaandrijving
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Nominale diameter | 4 mm |
Interne aandrijving | Z2+sleuf |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!