Zeskantbout met flens DIN 6921, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 6921, staal 8.8 verzinkt
FLENSBOUT-6K-DIN6921-8.8-(A2K)-M6X40
Art.-nr. 027392640
EAN 4047376390072
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6921 is ingetrokken en vervangen door EN 1665. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 weggelaten | Fine draad weggelaten).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dc) | 14,2 mm |
Kophoogte (k1) | 6,6 mm |
Normering | DIN 6921 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 48 h |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 18 mm |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!