Vleugelbout, ronde vleugels DIN 316, RVS A2, blank
DIN 316 blank A2 roestvast staal
VLEUGELSCHROEF-DIN316-A2-M10X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Buitendiameter (d2) | 20 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Vleugelhoogte (h1) | 25 mm |
Vleugelbreedte (e2) | 51 mm |
Kophoogte | 25 mm |
Normering | DIN 316 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Met vleugel |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Handmatig |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Uitvoering | Gesmeed |
Productklasse | C |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |