Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekverbinder, vorm C DIN 71802 vorm C, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 71802 staal verzinkt vorm C
KOGELGEWR-DIN71802C-KG13-A2K-M8X16

Art.-nr. 026820816
EAN 4011231316026

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Kogelgewricht met platte kant voor moersleutel en zeskantmoer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte midden kogel tot einde schaal (a1)

30 mm

Lengte midden kogel kraagpen (l1)

13 mm

Peeslengte vanaf kraag (l2)

16,5 mm

Vorm

C

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad