Hoekverbinder, vorm C DIN 71802 vorm C, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 71802 staal verzinkt vorm C
KOGELGEWR-DIN71802C-KG8-A2K-M5X10,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kogelgewricht met platte kant voor moersleutel en zeskantmoer
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte midden kogel tot einde schaal (a1) | 22 mm |
Lengte midden kogel kraagpen (l1) | 9 mm |
Pinlengte vanaf kraag (l2) | 10,2 mm |
Vorm | C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |