Vorkverbindingen met splitpen DIN 71751, met splitpen borging, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 71751 staal verzinkt
GAFFEL-M.PEN-DIN71751-A-(A2K)-M12X48
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Aansluitingsschroefdraad (D) | M12 |
Boutdiameter (d1) | 12 mm |
Lengte tot midden van bout (l1) | 72 mm |
Lengte sleuf (l2) | 48 mm |
Breedte (l3) | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Met splitpennen |
Vorm | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |