Vorkverbindingen met splitpen DIN 71751, met splitpen borging, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 71751 staal verzinkt
GAFFEL-M.PEN-DIN71751-A-(A2K)-M6X24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad (D) | M6 |
Boutdiameter (d1) | 6 mm |
Lengte tot midden van bout (l1) | 36 mm |
Lengte sleuf (l2) | 24 mm |
Breedte (l3) | 12 mm |
Normering | DIN 71751 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Met splitpennen |
Vorm | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |