Cilindrische pen, ongehard DIN 7, roestvast staal A1, blank
DIN 7 m6 roestvast staal A1 blank
PEN-CIL-DIN7-ONGEH.-M6-A1-1,5X8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 7 werd ingetrokken en vervangen door EN ISO 2338 (wijzigingen in de lengtedefinitie en de afgeronde uiteinden).
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1.5 mm |
Lengte (l1) | 8 mm |
Hoogte afschuining (c) | 0.23 mm |
Materiaal | RVS A1 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Ongehard |
Tolerantieklasse | M6 |
Voldoet aan RoHS | Ja |