Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilindrische pen, ongehard DIN 7, roestvast staal A1, blank

DIN 7 m6 roestvast staal A1 blank
PEN-CIL-DIN7-ONGEH.-M6-A1-10X60

Art.-nr. 026701060
EAN 4038898270201

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilindrische pen, ongehard DIN 7, roestvast staal A1, blank

Art.-nr. 026701060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 7 werd ingetrokken en vervangen door EN ISO 2338 (wijzigingen in de lengtedefinitie en de afgeronde uiteinden).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (l1)

60 mm

Hoogte afschuining (c)

1,5 mm

Normering

DIN 7

Materiaal

RVS A1

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Ongehard

Tolerantieklasse

M6