Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)
DIN 960 staal 10.9 zink-nikkel fijne draad
BOUT-6K-DIN960-10.9-(P3E)-M14X1,5X160
Art.-nr. 0263414160
EAN 4046778566870
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Chroom (VI)-vrij:
Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken.
Corrosiebestendigheid:
720 u corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking: 96 uur, verzinkt geel (A2C).
DIN 960 is ingetrokken en vervangen door ISO 8765. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M14 x 1,5 |
Lengte (l1) | 160 mm |
Kophoogte (k1) | 8,8 mm |
Normering | DIN 960 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW22 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter | 14 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 40 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | B |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!