Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)

DIN 960 staal 10.9 zink-nikkel fijne draad
BOUT-6K-DIN960-10.9-(P3E)-M12X1,5X90

Art.-nr. 026341290

EAN 4046778566672

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)

Art.-nr. 026341290

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Chroom (VI)-vrij:


Voldoet aan de EU-richtlijn betreffende autowrakken.



Corrosiebestendigheid:


720 u corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking: 96 uur, verzinkt geel (A2C).

Opmerking

DIN 960 is ingetrokken en vervangen door ISO 8765. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M12 x 1,5

Lengte (l1)

90 mm

Kophoogte (k1)

7,5 mm

Normering

DIN 960

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Zinknikkel

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW19

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtdiameter

12 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

30 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 980, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating (P3E)

ZELFB-MOER-DIN980-V-I10I-(P3E)-M12X1,5

x 50 st
Zeskantmoer met fijne draad DIN 934, staal I10I, zink-nikkel (P3E)

MOER-6K-DIN934-I10I-SW19-(P3E)-M12X1,5

x 50 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-12

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem