Zeskantbout met flens conform MBN-standaard
MBN 10105 staal 10.9 zinklamel
FLENSBOUT-MBN10105C-DBL-10.9-M16X1,5X100
Art.-nr. 0263116100
EAN 4047376212459
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oppervlaktebescherming
Conform DBL 9440.40 (zilverkleurige zinklamelcoating met geïntegreerde smering in topcoat, Cr(VI)-vrij) > VDA 235-104.42
Corrosiebestendigheid
- ≤ M8 - ca. 480 uur, geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ca. 720 uur, geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS
De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens DIN EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen in de praktijk afwijken als gevolg van hanteren en verwerken.
In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid na de zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding dient rekening gehouden te worden met de materiaalcombinatie en bijbehorende coatings, evenals de omgevingscondities waaraan de constructie en de coatings blootgesteld zullen worden.
Wrijvingscoëfficiënt
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Flenskopschroeven verminderen het gevaar van voorspanningsverlies door het zetten van de contactvlakken. De bij het aanhalen gevormde vlaktedruk onder de schroefkop is in vergelijking met gebruikelijke zeskantkoppen (zonder flens) gering omdat de kracht over een groter contactvlak wordt verdeeld.
Voordeel:
- Vermindering van het zetten aangezien er minder te verbinden onderdelen worden gebruikt in vergelijking met verbindingen met onderlegringen.
- Door de druk van de concave ring tegen het contactvlak wordt de elasticiteit van de verbinding zodanig vergroot dat de zet-/kruipbewegingen die optreden gecompenseerd kunnen worden waardoor voorspanningsverlies grotendeels wordt vermeden
Bijpassende moeren
Zeskantmoer met flens en klemstuk MBN 13032 Staal 10, zinklamellencoating, artikelnummer: 026391...
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M16 x 1,5 |
Lengte (l1) | 100 mm |
Kopdiameter (dc) | 34,5 mm |
Kophoogte (k1) | 14,4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Spoed | 1,5 mm |
Normering | MBN 10105 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | Bedrijfsvoertuigbouw |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!