Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank

ISO 4027 roestvast staal A2 21H blank
STELSCHROEF-PNT-ISO4027-A2-21H-M5X16

Art.-nr. 02625 16
EAN 4011231314701

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank

Art.-nr. 02625 16

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.



Tip:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het trekken van draaglasten.



ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 weggelaten | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

16 mm

Puntdiameter (d2)

1,25 mm

Interne aandrijving (s1)

HS2.5

Punthoek

90 graden

Materiaal

RVS A2

Hardheidsklasse

21H

Oppervlakte

Blank

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Vorm van de punt

Punt