Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt ISO 4027, RVS A2, 21H, blank
ISO 4027 roestvast staal A2 21H blank
STELSCHROEF-PNT-ISO4027-A2-21H-M3X3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV
De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.
Tip:
A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het trekken van draaglasten.
ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 weggelaten | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 3 mm |
Puntdiameter (d2) | 0,75 mm |
Interne aandrijving (s1) | BZK1,5 |
Punthoek | 120 graden |
Materiaal | RVS A2 |
Hardheidsklasse | 21H |
Oppervlakte | Blank |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Vorm van de punt | Punt |
Voldoet aan RoHS | Ja |