Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A2, 21H, blank

ISO 4026 roestvast staal A2 21H blank
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-A2-21H-M6X30

Art.-nr. 02616 30
EAN 4011231314275

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A2, 21H, blank

Art.-nr. 02616 30

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



Punt:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4026 vervangt DIN 913 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

30 mm

Kegelkopdiameter (d2)

4 mm

Interne aandrijving (s1)

HS3

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Hardheidsklasse

21H

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Vorm van de punt

Afgeknotte kegel