Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A2, 21H, blank
ISO 4026 roestvast staal A2 21H blank
STELSCHROEF-AFS-ISO4026-A2-21H-M3X5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV
Punt:
A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
ISO 4026 vervangt DIN 913 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 5 mm |
Kegelkopdiameter (d2) | 2 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS1.5 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheidsklasse | 21H |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Vorm van de punt | Afgeknotte kegel |
Voldoet aan RoHS | Ja |