Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platkopsleufschroeven met passchacht vorm B - met ondersnijding

DIN 923, vorm B, staal 5.8 verzinkt
SCR-PANHD-DIN923-B-5.8-SL-(A2K)-M6X8

Art.-nr. 02594968
EAN 4047376531079

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platkopsleufschroeven met passchacht vorm B - met ondersnijding

Art.-nr. 02594968

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 923, vorm B, staal 5.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

8 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

9 mm

Kopdiameter (dk)

13 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

5.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

8 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie