Platkopsleufschroeven met passchacht ISO 923 staal 5.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 923 staal 5.8 verzinkt
SCHROEF-PCLK-DIN923-5.8-ZG-(A2K)-M5X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 6 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 7 mm |
Kopdiameter (dk) | 11 mm |
Kophoogte (k1) | 2,7 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | FLKPF |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | SL |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 7 mm |
Productklasse | A |