Tapeind met inschroefeind ≈ 1 d
DIN 938 staal 8.8 verzinkt
TAPEIND-DIN938-8.8-(A2K)-M12X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 30 mm |
Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3) | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,75 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 12 mm |
Productklasse | A |