Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstift met binnenzeskant en pen ISO 4028, staal 45H, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4028 staal 45H verzinkt
STELSCHROEF-TAP-ISO4028-45H-A2K-M16X25

Art.-nr. 025701625
EAN 4045727446416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



ISO 4028 vervangt DIN 915 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.



Onjuist aanbrengen is waarschijnlijk als draadstiften worden gelast, vastgezet en aangedraaid met moeren of aan buigkrachten worden blootgesteld. Elke toepassing op basis van trekspanning is een onjuiste toepassing en kan tot uitval leiden.



Tip:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Longueur (l1)

25 mm

Zapfendurchmesser (d2)

12 mm

Length of tenon (l2)

8 mm

Interne aandrijving (s1)

HS8

Matière

Staal

Finition

Verzinkt

Hardheidsklasse

45H

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Vorm van de punt

Conisch

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie