Tapeind met inschroefeind ≈ 1,25 d DIN 939, staal 8.8, blank
DIN 939 blank staal 8.8
TAPEIND-DIN939-8.8-M12X35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 28 mm |
Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3) | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8,8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,75 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 12 mm |
Productklasse | A |