Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank

ISO 4029 RVS A2 21H blank
STELSCHRF-KR-ISO4029-A2-21H-BZK3-M6X35

Art.-nr. 02446 35
EAN 4052712612404

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank

Art.-nr. 02446 35
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
Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



Punt:


A2/A4 RVS draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4029 vervangt DIN 916 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor RVS geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

35 mm

Ringsnijderdiameter (d2)

3 mm

Interne aandrijving (s1)

HS3

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Hardheidsklasse

21H

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Vorm van de punt

Kratereind