Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank
ISO 4029 RVS A2 21H blank
STELSCHROEF-KRTR-ISO4029-A2-21H-M6X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV
Punt:
A2/A4 RVS draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.
ISO 4029 vervangt DIN 916 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor RVS geïntroduceerd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Ringsnijderdiameter (d2) | 3 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS3 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheidsklasse | 21H |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Vorm van de punt | Kratereind |
Voldoet aan RoHS | Ja |