Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadstift met binnenzeskant en kratereind ISO 4029, RVS A2, 21H, blank

ISO 4029 RVS A2 21H blank
STELSCHROEF-KRTR-ISO4029-A2-21H-M4X4

Art.-nr. 02444 4
EAN 4052712681707

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



Punt:


A2/A4 RVS draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4029 vervangt DIN 916 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor RVS geïntroduceerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

4 mm

Ringsnijderdiameter (d2)

2 mm

Interne aandrijving (s1)

HS2

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Hardheidsklasse

21H

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Vorm van de punt

Kratereind