D-Anker RVS A2
Binnenzeskant aandrijving SW4
D-anker RVS A2 binnenzeskant
SCHROEF-D-ANKER-BZK4-A2-6X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
D-anker voor afstandmontage in houten ondergrond of bij gebruik van een kunststof plug.
Hierdoor kunnen rubberen afdichtingen op deuren en kozijnen verborgen gemonteerd worden.
Datasheets(X)
Door de uitvoering in RVS geschikt voor blootstelling aan hardere klimaten.
2. D-anker doorsteken (bij gebruik van een plug)
3. Uitrichten en vastschroeven.
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Diameter kopschroefdraad (d2) | 10 mm |
Lengte (l) | 100 mm |
Koptype | Draadkop |
Kopdiameter (dh) | 10 mm |
Kophoogte (k) | 22 mm |
Interne aandrijving | HS4 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad met draad onder de kop voor instelling |
Schroefdraadlengte (lg) | 42 mm |
Lengte kopschroefdraad (lg2) | 22 mm |
Vorm van de punt | Punt |
Material | RVS |
Surface | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | Afstandsmontage, Buitenshuis, Dak, Gevel, Universeel |
Geschikt voor ondergrond | Hardhout, Hout, Houtproducten, Zachthout |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |