Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oogbout DIN 444, staal 4.6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm B

DIN 444 staal 4.6 verzinkt
KNEVELSCHROEF-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X80

Art.-nr. 023601680
EAN 4011231290654
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

80 mm

Buitendiameter ring (d2)

32 mm

Binnendiameter ring (d3)

16 mm

Oogdikte (s1)

17 mm

Normering

DIN 444

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.6

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Met oog

Vorm

B

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie