Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oogbout DIN 444, staal 4.6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm B

DIN 444 staal 4.6 verzinkt
KNEVELSCHROEF-DIN444-B-4.6-(A2K)-M10X140

Art.-nr. 0236010140

EAN 4045727032176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oogbout DIN 444, staal 4.6, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm B

Art.-nr. 0236010140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l2)

140 mm

Buitendiameter ring (d2)

20 mm

Binnendiameter ring (d3)

10 mm

Oogdikte (s1)

12 mm

Nominale diameter

10 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

32 mm

Normering

DIN 444

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.6

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Met oog

Vorm

B

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie