Schroefhaak, gebogen Met metrische schroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal verzinkt metrische draad
SCHROEFHAAK-(A2K)-M5X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 5 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Binnendiameter haak (d2) | 16 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 30 mm |
Schachtdiameter | 4,4 mm |
Hoogte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Max. draagvermogen | 12,5 kg |