Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ringschroef Met metrische schroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Staal verzinkt metrische draad
SCHROEFOOG-(A2K)-M6X60

Art.-nr. 023460660
EAN 4053479008738
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

62 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

60 mm

Schachtdiameter (d2)

5,2 mm

Buitendiameter (d3)

20 mm

Binnendiameter (d4)

10 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Max. draagvermogen

35 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie