Ringschroef Met metrische schroefdraad, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Staal verzinkt metrische draad
SCHROEFOOG-(A2K)-M4X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 42 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 40 mm |
Schachtdiameter (d2) | 3,5 mm |
Buitendiameter (d3) | 13 mm |
Binnendiameter (d4) | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Max. draagvermogen | 12,5 kg |