Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Jamo 4 CS schroef voor verstelbare afstandsmontage Staal verzinkt deeldraad met stelrillen onder de verzonken kop

JAMO 4 CS hout/beton staal verz. DD verz. kop RW
SHR-PLVZK-HOUT/BETON-RW40-(A3K)-6X50/23

Art.-nr. 023456450

EAN 4061975619280

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Jamo 4 CS schroef voor verstelbare afstandsmontage Staal verzinkt deeldraad met stelrillen onder de verzonken kop

Art.-nr. 023456450

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroef voor regelbare afstandsmontage van houten ondercontructies op oppervlakken van hout, steen of beton

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Permanente bevestiging van het te verbinden onderdeel


  • Vaste verbinding van twee houten onderdelen of hout op muurwerk via de ringvormige stelrillen aan de onderkant van de kop, met een diameter groter dan de schroefdiameter

  • Afstelling van de speling tussen twee onderdelen door de schroef terug te draaien


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • Niet-spreidend inschroeven dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen of voor hout-muurwerkverbindingen die afgesteld moeten worden


Er wordt een vaste verbinding tussen twee onderdelen tot stand gebracht door de ringvormige stelrillen aan de onderkant van de kop met een grotere diameter dan de schroefdiameter. Eerst volledig inschroeven, zodat de stelrillen zich in het af te stellen hout vastzetten. Vervolgens de afstand afstellen door de schroef terug te draaien.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 8 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • JAMO schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

50 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdiameter (dh)

12,3 mm

Kophoogte (k)

3,5 mm

Interne aandrijving

RW40

DN 2

9,9 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad met draad onder de kop voor instelling

Schroefdraadvorm

Grove draad

Schroefdraadlengte (lg)

23 mm

Kerndiameter

3,9 mm

Kerndiameter kopdraad

7,4 mm

Vorm van de punt

Punt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor ondergrond

Deuvels

Toepassingsgebied

Afstandsmontage, Instellen, Onderbouw

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st