Schroefhaak
Staal verzinkt houtschroefdraad
SCHROEFDUIM-VZ-5,1X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d1) | 5,1 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) (lg) | 20 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |