Schroefhaak
Staal verzinkt houtschroefdraad
SCHROEFDUIM-VZ-4,3X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schroefhaak
- Staal verzinkt
- Houtdraad
Datasheets(X)
Voor het bevestigen in hout of met een plug in andere ondergronden.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d1) | 4,3 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) (lg) | 18 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |