Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtschroef D-anker

D-anker staal verzinkt AW
SCHROEF-D-ANKER-AW25-(A2K)-4,5X120/42

Art.-nr. 0233145120
EAN 4049557846484

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Spanningsvrij afstandsmontageanker voor droge bevestiging van nokken en de montage van raam- en deurkozijnen en onderconstructies.

Materiaal: Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd



Tijdbesparend


Geen tijdrovende egalisatie nodig door het onderleggen van afstandsblokken



Gebruikt als onderdeel van een systeem met een AW-ankerafdekkap


Ook bij montage in een hoek tot 20° liggen de kappen vlak tegen het oppervlak



De schroef heeft een kegelvormige overgang in het onderste gedeelte van de kopdraad


Zelfs als de schroef niet midden door het gat geleid wordt, neemt de schroef de lat niet mee (wrijvingsloos inschroeven).

Opmerking

D-anker te combineren met Jamo® schroeven bij de montage van draagconstructies. Het D-anker heeft een hogere belastbaarheid en hoeft niet achteraf te worden aangepast.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van:


Raamkozijnen (hout, kunststof)


Kozijndagstukken


Inbouwkasten/keukenkasten


Montage van droge nokken


Draagconstructies in muren, vloeren en plafonds


Geschikt voor: Alle betonnen en metselwerk bouwmaterialen, inclusief volle en holle stenen en gasbeton met bijbehorende ankers. Ook te gebruiken in hout, zelfs zonder ankers.

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® afdekkap Voor D-ankers

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW25-R9010-PUURWIT-13

x 500 st
AW® afdekkap Voor D-ankers

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW25-R1002-ZANDGEEL-13

x 500 st
AW® afdekkap Voor D-ankers

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW25-R8024-BEIGEBRN-13

x 500 st
AW® afdekkap Voor D-ankers

AFDEKKAP-VLAK-TX/AW25-R8016-MAH.BRN-13

x 500 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D6-L200-WL135MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
W-RD kunststof kozijnplug zonder kraag in natuurlijke kleur

CONST.PLUG-(W-RD)-ZONDER KRAAG-10-6X60

ZEBRA
Uitstekende toepassing dankzij uitzetting in vier richtingen en meedraaibeveiliging
x 100 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie