Bolkopbout met gleuf W-0231, staal 4.8, verzinkt, met sleuf
W-0231 staal 4.8 verzinkt
SLOTBOUT-4.8-ZG-(A2K)-M8X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dankzij de platte kop kan het laadoppervlak volledig worden benut en raken goederen niet beschadigd door boven het oppervlak uitstekende schroefkoppen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor de bevestiging van zachte materialen (hout, kunststof, etc.) aan metalen buizen, etc., bijvoorbeeld buizenconstructies in vrachtwagens.
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 19 mm |
Kophoogte (k1) | 4,4 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platrondkop |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | SL |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |