Bolkopbout met gleuf W-0226, RVS A2, blank, met gleuf
W-0226 roestvast staal, A2, blank
BUMPERBOUT-A2-ZG-M6X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dankzij de platte kop kunt u de draaglastoppervlakken maximaal benutten – geen schade aan getransporteerde goederen als gevolg van uitstekende schroefkoppen.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van zachte materialen (hout, kunststof enz.) aan metalen frames, bijv. de opbouw van bedrijfswagens.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kopdiameter (dk) | 15 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Normering | WN 226 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Vlakrondkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
