Slotbout DIN 603, RVS A2, blank
DIN 603, RVS A2/70, blank
SLOTBOUT-DIN603-A2/70-M8X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De platte vierkantnok zet de platkopbout vast in bijv. een ovale opening en biedt de mogelijkheid om vanaf de moerzijde aan te draaien zonder de bout tegen te houden.
Afhankelijk van het type worden deze artikelen met schroefdraad vrijwel tot aan de kop geleverd.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerk, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de draadmaat. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een houtbouwring.
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 65 mm |
Kopdiameter (dk) | 20,65 mm |
Kophoogte (k1) | 4,88 mm |
Breedte vierkant (V) | 8,58 mm |
Hoogte vierkant (f) | 5,6 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platte afgeronde kop met vierkantnok |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 8 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 22 mm |
Productklasse | C |