Slotbout DIN 603, RVS A2, blank
DIN 603, RVS A2/70, blank
SLOTBOUT-DIN603-A2/70-M12X260
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De platte vierkantnok zet de platkopbout vast in bijv. een ovale opening en biedt de mogelijkheid om vanaf de moerzijde aan te draaien zonder de bout tegen te houden.
Afhankelijk van het type worden deze artikelen met schroefdraad vrijwel tot aan de kop geleverd.
Datasheets(X)
Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerk, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de draadmaat. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een houtbouwring.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 260 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Kopdiameter (dk) | 30,65 mm |
Kophoogte (k1) | 6,95 mm |
Breedte vierkant (V) | 12,7 mm |
Hoogte vierkant (f) | 8,75 mm |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Normering | DIN 603 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Cilinderkop vierkante hals |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,75 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 12 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 49 mm |
Productklasse | C |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |