Kartelschroef, hoge vorm
DIN 464 staal 5.8 verzinkt
KARTELSCHROEF-DIN464-5.8-(A2K)-M6X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M6 |
Schachtdiameter (d1) | 12 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 24 mm |
Kophoogte (k1) | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Hoog |
Koptype | Gekartelde kop |
Soort aandrijving | Handmatig |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |