Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slotbout met vierkante nek DIN 603, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 603, staal 4.8 verzinkt
SLOTBOUT-DIN603-4.8-(A2K)-M10X120

Art.-nr. 0223710120

EAN 4046778691909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slotbout met vierkante nek DIN 603, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0223710120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De platte vierkantnok zet de slotbout vast in bijv. een sleuf en biedt de mogelijkheid om de moer vanaf de moerkant aan te draaien zonder deze aan de andere kant aan te draaien.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerkplaatsen, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De doorsnede van het gat is afhankelijk van de afmetingen van de draad. Bij verbindingen van hout op hout, moet er een grotere ring onder de moer worden geplaatst. Deze ring moet geschikt zijn voor de houtbouw.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

120 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Kopdiameter (dk)

24,65 mm

Kophoogte (k1)

5,38 mm

Breedte vierkant (V)

10,58 mm

Hoogte vierkant (f)

6,60 mm

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Normering

DIN 603

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Koptype

Cilinderkop vierkante hals

Kopdetails

Met vierkante aansluiting

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

26 mm

Productklasse

C

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie