Slotbout met vierkantnok en moer DIN 603 met moer, staal, sterkteklasse 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd
DIN 603 staal 4.8 verzinkt met moer
SLOTBOUT-M.MOER-DIN603-4.8-(A2K)-M16X110
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De platte vierkantnok zet de slotbout vast in een sleuf, bijvoorbeeld, en biedt de mogelijkheid om de moer aan te draaien zonder de bout tegen te houden.
Datasheets(X)
Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerk, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten met metalen delen aan elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de schroefdraadafmeting. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een ring voor houtconstructies.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 110 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kopdiameter (dk) | 38,8 mm |
Kophoogte (k1) | 8,95 mm |
Breedte vierkant (V) | 16,7 mm |
Hoogte vierkant (f) | 12,90 mm |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Met moer |
Koptype | Cilinderkop vierkante hals |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 2 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 38 mm |
Productklasse | C |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |