Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slotbout met vierkantnok en moer DIN 603 met moer, staal, sterkteklasse 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd

DIN 603 staal 4.8 verzinkt met moer
SLOTBOUT-M.MOER-DIN603-4.8-(A2K)-M12X110

Art.-nr. 022312 110
EAN 4038898423461

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slotbout met vierkantnok en moer DIN 603 met moer, staal, sterkteklasse 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd

Art.-nr. 022312 110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De platte vierkantnok zet de slotbout vast in een sleuf, bijvoorbeeld, en biedt de mogelijkheid om de moer aan te draaien zonder de bout tegen te houden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerk, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten met metalen delen aan elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de schroefdraadafmeting. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een ring voor houtconstructies.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

110 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Kopdiameter (dk)

30,65 mm

Kophoogte (k1)

6,95 mm

Breedte vierkant (V)

12,7 mm

Hoogte vierkant (f)

8,75 mm

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met moer

Koptype

Cilinderkop vierkante hals

Kopdetails

Met vierkante aansluiting

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,75 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

30 mm

Productklasse

C

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie