pias® vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving
Vleugel-pias staal zinklamel zilver verzonken kop AW
VLEUGEL-PIAS-PLVZFK-AW30-(LFR)-6,3X65
ZEBRA PIAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cr(6)-vrije corrosiebescherming, ca. 500 uur, geen corrosie van basismetaal (zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 - NSS)
Verzonken kop met freesholtes, voor zachthout. Voor gebruik in hardhout is de variant met kop Ø 12 mm geschikt (type. 0219864..).
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere standtijd
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- De aanbevolen maximale houtdikte lH is berekend met verwijzing naar de maximale bevestigingsdikte lU van het oppervlak.
- Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Doordat het hout door de vleugels wordt uitgeboord, wordt een geforceerde voeding van de schroef vermeden
- Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
Nominale diameter (d) | 6,3 mm |
Lengte (l) | 65 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 6 mm |
Overig standaard | CS |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel, zilvergrijs |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Interne aandrijving | AW 30 |
Draadtype | UNC |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 2 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) (lU) | 6 mm |
Maximale materiaaldikte hout (lH) | 45 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 800-1200 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |