pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving
Wing-pias staal zinklamel verzonken freeskop AW
VLEUGEL-PIAS-PLVZFK-AW40-(RUS)-8X65

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Staal, Ruspert®-gecoat (grijs)
Corrosiebescherming
Ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 — NSS
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
- Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling.
- De maximale bevestigingslengte wordt als volgt berekend: Dikte hout en dikte oppervlak lu = max. bevestigingslengte
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
Voor gebruik met hard- en zachthout
- Doordat het hout door de vleugels wordt uitgeboord, wordt een geforceerde voeding van de schroef vermeden
- Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
Lengte (l) | 65 mm |
Kopdiameter (dk) | 15 mm |
Kophoogte (k1) | 5,4 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 18 mm |
Overig standaard | CS |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel grijs |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Interne aandrijving | AW 40 |
Draadtype | Metrisch draad |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 3 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) (lU) | 12 mm |
Max. bevestigingsdikte (lB) | 33 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 600-1200 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!