Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving

Wing-pias staal zinklamel verzonken freeskop AW
VLEUGEL-PIAS-PLVZFK-AW40-(RUS)-8X50

Art.-nr. 021900850
EAN 4038898074052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving

Art.-nr. 021900850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies

Staal, Ruspert®-gecoat (grijs)



Corrosiebescherming


Ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 — NSS



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling.

  • De maximale bevestigingslengte wordt als volgt berekend: Dikte hout en dikte oppervlak lu = max. bevestigingslengte

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik met hard- en zachthout

Handleiding
  • Doordat het hout door de vleugels wordt uitgeboord, wordt een geforceerde voeding van de schroef vermeden

  • Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken

  • De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

50 mm

Kopdiameter (dk)

15 mm

Kophoogte (k1)

5,4 mm

Boorpuntlengte (lp)

18 mm

Overig standaard

CS

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinklamel grijs

Koptype

Platverzonken freeskop

Interne aandrijving

AW 40

Draadtype

Metrisch draad

Min. aanbevolen dikte substructuur

3 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) (lU)

12 mm

Max. bevestigingsdikte (lB)

18 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

600-1200 t/min

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

x 5 st