Dakbouwschroef met zeskantkop en boorpunt
Staal zinklamel zilver boorpunt
DAKSCHROEF-6K+FL-SW8-(DPS)-4,8X300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De draad onder de kop ondersteunt het drukverdeelplaatje in het geval van uitwendige belastingen en voorkomt zo dat de schroefkop het waterdichte membraan doorboort
- Zeskantkop met aangeperste ring
- Voor gebruik met algemeen beschikbare schroevendraaiers (met diepteaanslag)
- Antislip alleen bij gebruik in combinatie met plaat 021728240
- Garantie gedeponeerd bij ZVDH (Duitse Vereniging van Dakdekkers)
- Lengte van de bevestiging = dakconstructie + 20 mm
- Getest conform DIN 50018 - 15 cycli Kesternich
- Getest volgens DIN 50021 zoutsproeitest
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 300 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 5 mm |
Kopdiameter (dk) | 10 mm |
Kophoogte (dk) | 4,45 mm |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad met draad onder de kop |
Draadtype | ST |
Schroefdraadlengte (schroefdraad plaatschroef) (l2) | 60 mm |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord | 2 x 1,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!