Zelfborende sandwichpaneelschroef piasta® Roestvast staal A2
Sandwich piasta, zelfborende sandwichpaneelschroef
SCHROEF-PIASTA-SANDW-RNG19-(RUS)-5,5X119
Art.-nr. 0214935511
EAN 4050642495272



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afdichtring van roestvast A2 heeft aan een zijde een aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM.
Verkorting van montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50 %:
- Boren zonder centreren
- Schroefdraadvorming
- Bevestiging
Alles in één werkstap.
Geschikt conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage op stalen onderconstructies ≤ 5 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Bimetaal - A2 met stalen punt |
Oppervlakte | Zinklamel |
Materiaal afdichtingsring | RVS A2 |
Oppervlak afdichtring | Blank |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad met draad onder de kop |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal |
Nominale diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengte (l1) | 119 mm |
Kophoogte (k1) | 5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 19 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 7,5 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 5,25 mm |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 2 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) | 55 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 64-93 mm |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | ETA-13/0210 |