Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta®
Zelftap. sandwichpaneelschr, piasta met afdichtsch
SCHROEF-PIASTA-RNG19-SW3/8-(RUS)-6,3X60



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Bovendien volgens ETA-13/0210 sandwichbevestiging voor ∅ 6,3 mm vanaf een lengte van ≥ 50 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Bimetaal - A2 met stalen punt |
Oppervlakte | Zinklamel |
Materiaal afdichtingsring | RVS A2 |
Oppervlak afdichtring | Blank |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 19 mm |
Ringdikte (h1) | 4 mm |
Kophoogte (k1) | 6,8 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 7,6 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 35,0 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW3/8 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 6,0 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 5,0 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 21,5-37,0 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184, ETA-13/0210 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |