piasta®-boorschroef, zeskantkop Roestvast staal A2 met boorpunt en gerolde schroefdraad van gehard staal
piasta W-214 zelfborende schroef
SCHROEF-PIASTA-6K-SW3/8-(RUS)-6,3X85
ZEBRA PIASTA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tl / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Aluminium/staal - voor ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium - voor ∅ 4,8 mm
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Bimetaal - A2 met stalen punt |
Oppervlakte | Zinklamel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 85 mm |
Kopdiameter (dk) | 13,2 mm |
Kophoogte (k1) | 6,8 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 9 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 50 mm |
Externe aandrijving (s1) | 3/8 inch |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 6 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 34,0-60,5 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |