piasta®-boorschroef, zeskantkop Roestvast staal A2 met boorpunt en gerolde schroefdraad van gehard staal
piasta W-214 zelfborende schroef
SCHROEF-PIASTA-6K-SW8-(RUS)-4,8X38



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tl / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Aluminium/staal - voor ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium - voor ∅ 4,8 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Bimetaal - A2 met stalen punt |
Oppervlakte | Zinklamel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 38 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,9 mm |
Kophoogte (k1) | 5,4 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 6,5 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 35 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 4,4 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 3,0 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,8-23,0 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1700-2500 t/min |